Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL Handschuhe Gobi 109 Gr.10 gelb BW-Trikot 231745-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-231745-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371671
EAN/GTIN:
     4008198710905
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
HONEYWELL Handschuhe Gobi 109 Gr.10 gelb BW-Trikot nach EN 388 Kat. II Material: BW-Trikot mit Nitril beschichtet mit Spezialnitril gute Temperaturbeständigkeit feuchtigkeitsabweisend Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 gute mechanische Beständigkeit gute Griffigkeit bei nassen Teilen zusätzlicher Unterarmschutz durch verlängerte Stulpe weite Stulpe für schnelles An- und Ausziehen Anwendung: Automobilindustrie, Maschinenbau, Transportarbeiten, Feinmechanik, Verpackungsindustrie, Bauindustrie, Arbeiten mit nassen und öligen Teilen Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 3 Weiterreißfestigkeit: 1 Stichfestigkeit: 1 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Ausführung: Lebensmittelunbedenklichkeit Norm: EN 388
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
125.00 mm
DEPTH GRO:
290.00 mm
WEIGHT GRO:
.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
61161020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
340
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 65,92*
€ 84,89*
Lager 4445
40
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,25*
€ 101,35*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 101,35*
€ 120,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,01*
€ 114,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,30*
€ 112,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,25*
€ 95,50
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,025* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 405,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.