Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL Chemiehandschuh Lapren 706 Gr.10 grün EN 231954-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-231954-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371621
EAN/GTIN:
     4008198770602
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
HONEYWELL Chemiehandschuh Lapren 706 Gr.10 grün EN nach EN 374 Kat. III velourisiert mit Polychloroprenbeimischung zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit hohe Elastizität silikonfreie Handschuhoberfläche gute Griffsicherheit bei nassen Teilen Anwendung: als Schutz gegen Chemikalien (auch Düngemittel), Labor und Pharmazie, Gebäudereinigung, Hotel- und Großküchengewerbe, Kleinteilefertigung und Montage, Feinmechanik und Elektronik, Kraftwerke Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 1 Weiterreißfestigkeit: 2 Stichfestigkeit: 0 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 Ausführung: Stretchrand, profiliert Stärke ca.: 0,6mm Norm: EN 388, EN 374
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
130.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.110000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Chemikalienschutzhandschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 28,42*
€ 38,35*
Lager 4445
40
pro Packung
€ 7,90*
ab € 35,46*
€ 47,01*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,01*
€ 55,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,30*
€ 55,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,94*
€ 52,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,10*
€ 50,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,43*
€ 49,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,46*
€ 42,20
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.