Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO-CIRCLE Universalreiniger FOR CLEAN, 20x 500-ml-Handspray 242325-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242325-YY
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     A50080
EAN/GTIN:
     4024048602336
Suchbegriffe:
Neutralreiniger
Schonreiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
BIO-CIRCLE Universalreiniger FOR CLEAN, 20x 500-ml-Handsprayflasche Egal ob als klassisches Reinigungsmittel im Industrie- und Werkstattbereich, im Gastgewerbe oder in der Gebäudereinigung: Der BIO-CIRCLE Universalreiniger FOR CLEAN entfernt von Fett über Fingerabdrücke bis hin zu Ruß typische Verunreinigungen von nahezu allen Untergründen. BIO-CIRCLE Universalreiniger FOR CLEAN Für Edelstahl, Kunststoff, Holz und lackierte Flächen Beseitigt alles von Fett und Fingerabdrücken bis hin zu Nikotin und Ruß Kosteneffizient mit Wasser mischbar (1:5) Kennzeichnungs-, phosphat- und lösemittelfrei Nachhaltiger Reiniger aus 100 % biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen Optional als 20-l-Kanister oder 20x 500-ml-Handsprayflasche erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger, Reinigungsmittel, Reinigungsutensilien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 243,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 337,72*
€ 401,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 336,91*
€ 400,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 320,24*
€ 381,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,24*
€ 354,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,41*
€ 289,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.