Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Abfallbehälter mit Pfosten Typ 7077, 40 Liter 242825-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242825-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7707-00 PB - RAL 7021
EAN/GTIN:
     4055091230689
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
RENNER Abfallbehälter mit Pfosten Typ 7077, 40 Liter, zum Einbetonieren (Pfosten inkl. Erdanker), schwarzgrau Abfälle im feuerverzinkten Einsatzbehälter sammeln und einfach entnehmen: Dazu lässt sich der RENNER Abfallbehälter Typ 7707 mit Pfosten für Außenbereiche per Gaszugfeder an der Schwenkachse nach vorne kippen und bequem entleeren. Sie erhalten den Abfallbehälter optional als Version zum Aufschrauben oder Einbetonieren. Abfallbehälter Typ 7707 mit Pfosten für Außenbereich Mit feuerverzinktem Einsatzbehälter Schwenkachse und Raster aus Edelstahl für leichte Müllentnahme Behälter schwenkt an Gaszugfeder In verschiedenen farblichen Ausführungen zum Aufschrauben bzw. Einbetonieren Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 40 l Behälteröffnung Länge = 130 mm Behälteröffnung Breite = 365 mm Rohrpfosten Höhe = 1450 mm Rohrpfosten Material = Stahlblech Rohrpfosten Oberfläche = pulverbeschichtet Abschließbar = ja Wasserablauf = ja Montage = Bodenmontage Höhe = 1450 mm Tiefe = 438 mm Durchmesser = 365 mm Farbe = schwarzgrau RAL Farbe = RAL 7021 schwarzgrau Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Eigengewicht = 35 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
40 l
Durchmesser:
365 mm
Eigengewicht:
35 kg
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
1450 mm
RAL Farbe:
RAL 7021 schwarzgrau
Rohrpfosten Höhe:
1450 mm
Tiefe:
438 mm
Abschließbar:
ja
Behälteröffnung Breite:
365 mm
Behälteröffnung Länge:
130 mm
Behältertyp:
Abfallbehälter
Einsatzbereich:
Außenbereich
Material:
Stahlblech
Montage:
Bodenmontage
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
Rohrpfosten Material:
Stahlblech
Rohrpfosten Oberfläche:
pulverbeschichtet
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
1600.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
50.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne + Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,92*
€ 962,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,37*
€ 944,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,82*
€ 885,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,42*
€ 837,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,07*
€ 758,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.