Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Abfallbehälter mit Bodenentleerung u. Chrom-Ascher Ty 243832-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-243832-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7022-30 PB ANTHRAZITGRAU
EAN/GTIN:
     4055091229850
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
RENNER Abfallbehälter mit Bodenentleerung u. Chrom-Ascher Typ 7022, rund, 50 Liter, Noppenblech-Design, anthrazitgrau 2 Einwurföffnungen für mehr Sicherheit beim Entsorgen: Der RENNER Abfallbehälter mit Bodenentleerung und Chrom-Ascher Typ 7022 kombiniert einfaches Handling beim Entleeren mit zusätzlicher Sicherheit durch den abgetrennten Ascheschacht. Für Wand- und Pfostenbefestigung konzipiert. Stabiler Rund-Abfallbehälter Typ 7022 mit angeschweißter Befestigungsschiene Ansprechendes Noppenblech-Design Für Wand- und Pfostenbefestigung geeignet Verstärkter Ring im Bodenbereich Innenliegendes Dreikant-Hakenschloss sichert Bodenklappe Nach Entriegelung einfaches Entleeren des Abfalls Hochwertiger, innenliegender Ascher mit Chrom-Einwurföffnung Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 50 l Behälteröffnung Länge = 80 mm Behälteröffnung Breite = 210 mm Abschließbar = ja Wasserablauf = ja Bodenklappe = ja Universalhalterung = ja Montage = Wandmontage Höhe = 555 mm Tiefe = 385 mm Durchmesser = 330 mm Farbe = anthrazitgrau RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Eigengewicht = 14 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
50 l
Durchmesser:
330 mm
Farbe:
anthrazitgrau
Höhe:
555 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tiefe:
385 mm
Abschließbar:
ja
Behälteröffnung Breite:
210 mm
Behälteröffnung Länge:
80 mm
Behältertyp:
Abfallbehälter
Bodenklappe:
ja
Eigengewicht:
14 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Montage:
Wandmontage
Universalhalterung:
ja
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
740.00 mm
WIDTH GRO:
445.00 mm
DEPTH GRO:
445.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,80*
€ 436,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,92*
€ 435,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,70*
€ 414,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,35*
€ 395,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,35*
€ 337,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.