Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Abfallbehälter mit Halbkugelhaube Typ 7029, 40 Liter, 243835-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-243835-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7029-31 PB ANTHRAZITGRAU
EAN/GTIN:
     4055091229911
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
RENNER Abfallbehälter mit Halbkugelhaube Typ 7029, 40 Liter, gelocht, anthrazitgrau Der RENNER Abfallbehälter mit Halbkugelhaube 7029 eignet sich dank der stabilen Konstruktion zum Aufschrauben (optional: Einbetonieren) vor allem für den Einsatz im Außenbereich. Zum leichteren Entleeren ist der 40-l-Abfallbehälter schwenk- und entnehmbar. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. Stabiler Abfallbehälter mit Halbkugelhaube Typ 7029 Schwenk- und abnehmbar für bequemes Entleeren Standard-Lieferversion zum Aufschrauben (optional: zum Einbetonieren) Dreikantschloss sichert Abfallbehälter gegen Vandalismus In verschiedenen Ausführungen erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 40 l Rohrpfosten Material = Stahlblech Rohrpfosten Oberfläche = pulverbeschichtet Abschließbar = ja Wasserablauf = ja Montage = Bodenmontage Höhe = 1230 mm Breite = 415 mm Tiefe = 300 mm Durchmesser = 300 mm Farbe = anthrazitgrau RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Eigengewicht = 18 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
40 l
Farbe:
anthrazitgrau
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Breite:
415 mm
Durchmesser:
300 mm
Eigengewicht:
18 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe:
1230 mm
Material:
Stahlblech
Montage:
Bodenmontage
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
Rohrpfosten Material:
Stahlblech
Rohrpfosten Oberfläche:
pulverbeschichtet
Tiefe:
300 mm
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
1400.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
38.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne + Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,56*
€ 868,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,60*
€ 857,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,62*
€ 811,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,38*
€ 769,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,48*
€ 694,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.