| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-243868-YY Herst.-Nr.: 2688 EAN/GTIN: 4260670620168 |
| |
|
| | |
| Deckel für Großbehälter L/XL, grau Mit diesem Deckel für die Großbehälter L und XL schützen Sie Ihr Transportgut und minimieren Produktschäden. Gefertigt aus hochrobustem HDPE, ist der Großbehälter-Deckel äußerst stabil und entsprechend langlebig. Auflagedeckel für Großbehälter L/XL Für zusätzlichen Warenschutz vor Schmutz und Beschädigung Aus stabilem, grauem HDPE-Kunststoff gefertigt Temperaturbeständig von -40 bis +60 °C Lebensmittelecht Material = HDPE Weitere Informationen: | | Material: | HDPE | HEIGHT GRO: | 70.00 mm | WIDTH GRO: | 1200.00 mm | DEPTH GRO: | 800.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.900000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39235090 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Kraftverkehr Emsland GmbH \/ VT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,82* | € 70,41* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 60,82* | € 74,48* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,44* | € 112,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,20* | € 126,11* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 107,27* | € 129,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|