Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Abfallbehälter mit abgeschrägter Haube u. Ascher Typ 243887-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-243887-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7092-10 PB ANTHRAZITGRAU
EAN/GTIN:
     4055091230412
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
RENNER Abfallbehälter mit abgeschrägter Haube u. Ascher Typ 7092, 70 Liter, anthrazitgrau Der RENNER Abfallbehälter Typ 7092 mit abgeschrägter Haube inkl. Ständer zum Einbetonieren besticht durch vandalismushemmende Extras: Das Dreikantschloss ist geschützt im Ständer des Abfallsammlers integriert. Ein stabiles Guss-Scharnier verbindet die Tür mit dem Behälter und ermöglicht das ergonomische Entnehmen des Inneneinsatzes nach vorne. Stabiler Abfallbehälter Typ 7092 mit abgeschrägter Haube Vandalismushemmend dank Sicherheitsfeatures wie Schloss und Festmontage Inklusive Ständer zum Einbetonieren Dreikantschloss zugriffsgeschützt im Ständer integriert Tür schwenkt nach vorne Stabile Guss-Scharniere verbinden Tür und Behälter Einsatzbehälter ergonomisch entnehmbar In unterschiedlichen Ausführungen u. a. mit Ascher oder Beutelspender erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 70 l Abschließbar = ja Wasserablauf = ja Montage = Bodenmontage Höhe = 1000 mm Breite = 475 mm Tiefe = 340 mm Farbe = anthrazitgrau RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Eigengewicht = 53 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
70 l
Breite:
475 mm
Eigengewicht:
53 kg
Farbe:
anthrazitgrau
Höhe:
1000 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tiefe:
340 mm
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Einsatzbereich:
Außenbereich
Montage:
Bodenmontage
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
60.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne + Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 753,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,15*
€ 1.094,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,61*
€ 1.076,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,52*
€ 1.009,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,06*
€ 962,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,22*
€ 896,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.