Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Späne-Kippbehälter, ebenerdige Entlademöglichkeit, la 244599-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244599-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKW-ET 250, LACKIERT, RAL 7021
EAN/GTIN:
     4052462060784
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Bauer® Späne-Kippbehälter, ebenerdige Entlademöglichkeit, lackiert, Volumen 0,25 m³, mit Einfahrtaschen, RAL 7021 schwarzgrau Dieser Kastenwagen eignet sich zur manuellen Entleerung von Spänen und Flüssigkeiten. Der Späne-Kippbehälter ist öl- und wasserdicht konstruiert und lässt sich durch Rollen bequem zum Einsatzort befördern. Mobiler Kastenwagen zur manuellen Entleerung, lackiert Mit Federkippsicherung Siebblecheinsatz und Ablasshahn zum Ablassen von Flüssigkeiten Inklusive 2 Bockrollen und 1 Lenkrolle mit Feststeller Entleerungsfunktion = manuelles Kippen Behälter Volumen = 0,25 m³ Tragkraft = 300 kg Länge = 1.115 mm Breite = 820 mm Höhe = 990 mm Unterbau = Rollen Einfahrtaschen Innenabstand = 465 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 170 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 55 mm Eigengewicht = 77 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.25 m³
Breite:
820 mm
Eigengewicht:
77 kg
Höhe:
990 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
465 mm
Länge:
1115 mm
Unterbau:
Rollen
Tragkraft:
300 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
170 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
55 mm
Entleerungsfunktion:
manuelles Kippen
HEIGHT GRO:
990.00 mm
WIDTH GRO:
820.00 mm
DEPTH GRO:
1115.00 mm
WEIGHT GRO:
77.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,00*
€ 501,63*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 426,17*
€ 505,26*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,91*
€ 521,53*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,06*
€ 529,15*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 550,00*
€ 613,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,35*
€ 729,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,55*
€ 719,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,89*
€ 691,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,95*
€ 677,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,00*
€ 654,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.