| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-285844-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1205750231 EAN/GTIN: 4251435503345 |
| |
|
| | |
| TIG-Schweißstab W-1.4316, Stablänge 1000 mm, Ø 3,2 mm Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 9 L Si ISO 14343-B: SS308LSi ASTM/AWS/SFA-5.9: ER308LSi Werkstoff-Nr.: 1.4316 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen korrosionsbeständige Auftragsschweißungen hochleg. TIG-Stäbe Grundwerkstoffe: 1.4301, 1.4311, 1.4550, 1.4552, 1.4306, 1.4319, 1.4551, 1.4541 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29 ISO 20176: Gruppe 8.1 (ohne Mo) Zulassungen: TÜV / DB Stablänge: 1000mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 3.00 mm | WIDTH GRO: | 3.00 mm | DEPTH GRO: | 3.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,04* | € 39,83* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 34,9175* | € 45,4975* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 81,95* | € 111,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 91,68* | € 113,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 108,78* | € 133,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 6,008* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|