Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmasonic Ultraschallreiniger Easy 180 Heizung 323540-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-323540-YY
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     107 1673
EAN/GTIN:
     4055091236698
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Elmasonic Ultraschallreiniger Easy 180 Heizung So leicht geht sauber: Der Elmasonic Ultraschallreiniger Easy bietet die wichtigsten Funktionen zum Entfernen von Fetten, Ölen und Pigmenten. Neben dem Sweep-Modus für normale Verschmutzungen überzeugt das Ultraschallgerät durch sein Pulse-Programm zum Entfernen hartnäckiger mineralischer Anhaftungen wie Kalk oder Putz. Pulse-Funktion entfernt hartnäckige mineralische Verschmutzungen (z. B. Kalk) Warnanzeige alarmiert bei Übertemperatur (Schutz empfindlicher Teile) Einfach bedienbar Mit Sicherheitsabschaltung für mehr Anwendersicherheit Elmasonic Easy 30 H serienmäßig mit Heizung ausgestattet Elmasonic Easy 60 H mit Ablauf System Typ = Ultraschallreiniger Reinigungsbecken Inhalt = 18 l Reinigungsbecken Höhe = 195 mm Reinigungsbecken Breite = 300 mm Reinigungsbecken Tiefe = 370 mm Reinigungsbecken Material = Edelstahl Reinigungsprozess = automatisch (Ultraschall) Reinigungsstufen Anzahl = 2 Ultraschallspitzenleistung = 800 W Ultraschallfrequenz = 37 kHz Frequenz = 50 - 60 Hz Spannung = 220 - 240 V Heizleistung = 800 W LED-Anzeige = ja Tragkraft = 8 kg Höhe = 325 mm Breite = 395 mm Tiefe = 380 mm
Weitere Informationen:
Breite:
395 mm
Heizleistung:
800 W
Höhe:
325 mm
Reinigungsbecken Inhalt:
18 l
Reinigungsbecken Breite:
300 mm
Reinigungsbecken Höhe:
195 mm
Reinigungsbecken Tiefe:
370 mm
Tiefe:
380 mm
Ultraschallspitzenleistung:
800 W
Tragkraft:
8 kg
Reinigungsstufen Anzahl:
2
Frequenz:
50 - 60 Hz
LED-Anzeige:
ja
Reinigungsbecken Material:
Edelstahl
Reinigungsprozess:
automatisch (Ultraschall)
Spannung:
220 - 240 V
System Typ:
Ultraschallreiniger
Ultraschallfrequenz:
37 kHz
HEIGHT GRO:
455.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
470.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.249,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.457,67*
€ 1.734,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,25*
€ 1.726,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,18*
€ 1.647,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,10*
€ 1.584,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,62*
€ 1.487,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.