Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Doppel-Wandbord mit Konsolen, und Wandschienen, 110 343859-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-343859-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VWB11302
EAN/GTIN:
     4062125337191
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord
Stalgast Doppel-Wandbord mit Konsolen, und Wandschienen, 1100x300x660 mm, höhenverstellbar, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Höhe 660 mm Aufkantung hinten, 30 mm Höhe ab einer Breite von 1400 mm mit drei Konsolen und Wandschienen ausgestattet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
680.00 mm
WIDTH GRO:
1120.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
.010000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,29*
€ 282,01*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,57*
€ 284,77*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,77*
€ 338,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,70*
€ 336,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,18*
€ 316,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,17*
€ 301,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,57*
€ 276,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.