| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-359666-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000840345 EAN/GTIN: 4027497330430 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LUKAS Fächerscheibe SLT flex, Durchmesser 125 mm Körnung 40 flach, INOX, Stahl Spezial-Zirkonkorund Spezial-Zirkonkorund für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) und Stahl besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer Gewinde M14 Weitere technische Eigenschaften: für Modell: Freihand-Winkelschleifer Bohrung: Gewinde M14 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 125.00 mm | DEPTH GRO: | 125.00 mm | WEIGHT GRO: | .175000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 68053000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |