Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Flügeltürschrank mit Schubladen, mit 1 Fachboden 361487-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361487-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926553.16
EAN/GTIN:
     5039350114568
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
bott verso Flügeltürschrank mit Schubladen, mit 1 Fachboden und 2 Schubladen, BxTxH: 1050 x 550 x 1000 mm bott verso Flügeltürschrank mit Schublade Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei verstärkten, hohen Türen, einem höheneinstellbaren Fachboden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) und 1x 100-mm-, 1x 125-mm-Schubladen mit Vollauszug (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7035 Lichtgrau BxTxH: 1050 x 550 x 1000 mm. Böden Anzahl = 1
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
74.880000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,28*
€ 774,31*
23 Tage
11
Frei Haus
ab € 702,55*
€ 821,12*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,31*
€ 921,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,51*
€ 918,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,97*
€ 893,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,31*
€ 858,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,28*
€ 792,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926918.51
ab € 50,89*
Zubehör
Bott
16926966.16
ab € 96,10*
Zubehör
Bott
16926967.16
ab € 102,97*
Zubehör
Bott
16926902
ab € 6,27*
Zubehör
Bott
43020791
ab € 102,01*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 59,85*
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 90,82*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 57,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.