|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4445-365118-YY Herst.-Nr.: 80400012 EAN/GTIN: 4036695265734 |
| |
|
|  |  |
 | BAVARIA® Fußverlängerung, für geschweifte BAVARIA® Teleskopleitern mit Stahlbolzengelenk (Typ S) Die BAVARIA® Fußverlängerung ermöglicht eine schnelle und millimetergenaue Höhenausgleichsanpassung an BAVARIA-Leitern ohne Traverse. Sie bietet sicheren Halt auf unebenem Boden und erhöht die Sicherheit beim Arbeiten auf verschiedenen Höhen. Ideal für Treppenhäuser und anspruchsvolle Einsatzorte. Schnell montierbar an BAVARIA-Leitern Ideal für Treppenhäuser und unebenen Boden Sicheres Arbeiten auf Stufen und Randsteinen Millimetergenaue Höhenanpassung durch Sterngriffschraube Perfekte Lösung für unebene Bodenhöhen Einfach an Leitern ohne Traverse montierbar Bietet sicheren Halt und Stabilität Erhöht Sicherheit bei unterschiedlichen Höhen Flexibler Höhenausgleich für vielfältige Einsatzorte Optimale Lösung für präzises Arbeiten Weitere Informationen:  |  | HEIGHT GRO: | 689.00 mm | WIDTH GRO: | 69.00 mm | DEPTH GRO: | 40.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.400000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DSV |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Stufenstehleitern, Stufenstehleitern |
|  |  |
| |