| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-372636-YY Herst.-Nr.: 20130400002555 EAN/GTIN: 4251765301376 |
| |
|
| | |
| Deckel für Eichinger® Kippbehälter in hoher Bauhöhe, quer zur und in Fahrtrichtung kippbar, Volumen 0,3 m³ Deckel mehrteilig Optional lieferbar für Kippbehälter Typ 2013 Material = Stahl Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 800.00 mm | DEPTH GRO: | 1060.00 mm | WEIGHT GRO: | 25.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Kippbehälter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,21* | € 121,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 104,06* | € 128,54* | | | | Lager 4445 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,84* | € 128,63* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 104,30* | € 128,96* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,57* | € 129,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|