Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych Anschweißhakenset inkl. 10 Anschweißhaken, TK 1.120 443117-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443117-YY
Herst.-Nr.:
     SET-09090701-001
EAN/GTIN:
     4032378673209
Suchbegriffe:
Anschweißhaken
anschweißhaken
Dolezych Anschweißhakenset inkl. 10 Anschweißhaken, TK 1.120 kg Set besteht aus 10 Anschweißhaken mit einer Tragfähigkeit von 1.120 kg Aus hochfestem Stahl der Kettengüteklasse 8 gefertigt und anschließend rot lackiert Hakenöffnung beträgt 25 mm Montage kann durch geschultes Fachpersonal gemäß den beiliegenden Schweißvorschriften erfolgen Tragkraft = 1000 kg Oberfläche = lackiert Farbe = rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Oberfläche:
lackiert
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
5.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Lasthaken für Gabelstapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,23*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 130,39*
€ 155,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 129,23*
€ 153,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 123,37*
€ 146,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 120,06*
€ 142,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 103,23*
€ 122,84
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.