Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych DoForce Polyester Rundschlinge mit Einfachmantel, 443137-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443137-YY
Herst.-Nr.:
     32-05144512-002000-001
EAN/GTIN:
     4032378120499
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grau 2m
kranschlinge 2m
Dolezych DoForce Polyester Rundschlinge mit Einfachmantel, TK 4.000 kg, Nutzlänge: 2 m Mit stabilem Einfachmantel, grau, Tragfähigkeit: 4.000 kg, Nutzlänge: 2 m, Umfanglänge: 4 m Gefertigt gemäß den Vorgaben der EN 1492-2 Leichter Ersatz für Stahlhebeprodukte wie Ketten und Seile Extra flexibel einsetzbar (z. B. auch im Schnürgang) Geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit PU-Imprägnierung des Schlauchs bietet einen zusätzlichen Abriebschutz Geprüfte Sicherheit (GS Zeichen der Dekra und regelmäßige interne Prüfungen am Produktionsstandort Dortmund) Tragkraft einfach direkt = 4000 kg Material = Polyester
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Tragkraft einfach direkt:
4000 kg
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Rundschlingen und Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.