Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych DoForce DoForce Polyester Rundschlinge mit Einfach 443139-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443139-YY
Herst.-Nr.:
     32-05144512-003000-001
EAN/GTIN:
     4032378120505
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4000kg 3m
kranschlinge 3m
Dolezych DoForce DoForce Polyester Rundschlinge mit Einfachmantel, TK 4.000 kg, Nutzlänge: 3 m Mit stabilem Einfachmantel, grau, Tragfähigkeit: 4.000 kg, Nutzlänge: 3 m, Umfanglänge: 6 m Gefertigt gemäß den Vorgaben der EN 1492-2 Leichter Ersatz für Stahlhebeprodukte wie Ketten und Seile Extra flexibel einsetzbar (z. B. auch im Schnürgang) Geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit PU-Imprägnierung des Schlauchs bietet einen zusätzlichen Abriebschutz Geprüfte Sicherheit (GS Zeichen der Dekra und regelmäßige interne Prüfungen am Produktionsstandort Dortmund) Tragkraft einfach direkt = 4000 kg Material = Polyester
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Tragkraft einfach direkt:
4000 kg
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
11.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Rundschlingen und Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.