Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Eck-Schreibtisch Lona, BxT 220 x 80 und 160 x 80 cm, U-F 443827-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443827-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     916494
EAN/GTIN:
     4051814397844
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
VCM Eck-Schreibtisch Lona, BxT 220 x 80 und 160 x 80 cm, U-Füße, weiß Der Eckschreibtisch Lona SI in Holzstruktur-Nachbildung ist ein Schreibtisch mit besonderem Design-Anspruch. Das Möbel kann mit Hilfe der beiliegenden Montageanleitung schnell und einfach zusammengebaut werden. Passend zum Schreibtisch sind weitere Büroschränke und Rollcontainer der Serie Lona erhältlich. Tischfüße aus exklusivem Metall Stabile und hochwertige Verarbeitung Holzstruktur-Nachbildung Schreibtisch in verschiedenen Farben und Abmessungen Tischplatte 1: 140 x 80 cm (Plattenstärke: 2,2 cm) Tischplatte 2: 80 x 80 cm (Plattenstärke: 2,2 cm) Eckplatte: 80 x 80 cm (Plattenstärke: 2,2 cm) Fußgestell-Paar in U-Form (Breite: 65 cm, Höhe: 74 cm) Serie = Lona Tischplatte Farbe = weiß Gestell Farbe = weiß Höhe = 760 mm Breite = 2200 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt Farbe = weiß Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 54,7 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
2200 mm
Eigengewicht:
54.7 kg
Farbe:
weiß
Gestell Farbe:
weiß
Höhe:
760 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
800 mm
Tischplatte Farbe:
weiß
Serie:
Lona
HEIGHT GRO:
76.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
54.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,51*
€ 561,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,73*
€ 549,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,27*
€ 529,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,90*
€ 513,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,97*
€ 464,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.