Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKO Abfallsäcke, weiß, 21 Liter, 420 Stk/VE 445214-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445214-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631992997
EAN/GTIN:
     8713631992997
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
EKO Abfallsäcke, weiß, 21 Liter, 420 Stk/VE Die EKO Abfallsäcke in Weiß sind extra starke und passgenaue Abfallbeutel, die perfekt in EKO-Abfallbehälter oder ähnliche Behälter passen. Sie sind mit einem praktischen Zuggurt ausgestattet, der das einfache Schließen und Tragen des Müllsacks ermöglicht. Extra starke, perfekt passende Abfallbeutel für EKO-Abfallbehälter oder Abfallbehälter mit vergleichbaren Maßen Ausgestattet mit einem praktischen Zugband zum einfachen Schließen und Tragen des Müllsacks Mit Belüftungslöchern (gegen Vakuum) für einfaches Einsetzen und Entnehmen In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich Material = Plastik Höhe = 550 mm Breite = 550 mm Farbe = weiß Eigengewicht = 7,17 kg
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Eigengewicht:
7\,17 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
550 mm
Material:
Plastik
HEIGHT GRO:
95.00 mm
WIDTH GRO:
228.00 mm
DEPTH GRO:
245.00 mm
WEIGHT GRO:
7.590000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/DHL
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, abfallbeutel, Müllsäcke, Abfallsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
364
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 5,00*
7 Tage
23
pro Stück
€ 4,95*
ab € 68,83*
€ 92,45*
Lager 4445
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 71,68*
€ 95,79*
12 Tage
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 76,58*
€ 101,97*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.