Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKO Abfallsäcke, weiß, 35 Liter, 288 Stk/VE 445217-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445217-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631993000
EAN/GTIN:
     8713631993000
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
EKO Abfallsäcke, weiß, 35 Liter, 288 Stk/VE Die EKO Abfallsäcke in Weiß sind extra starke und passgenaue Abfallbeutel, die perfekt in EKO-Abfallbehälter oder ähnliche Behälter passen. Sie sind mit einem praktischen Zuggurt ausgestattet, der das einfache Schließen und Tragen des Müllsacks ermöglicht. Extra starke, perfekt passende Abfallbeutel für EKO-Abfallbehälter oder Abfallbehälter mit vergleichbaren Maßen Ausgestattet mit einem praktischen Zugband zum einfachen Schließen und Tragen des Müllsacks Mit Belüftungslöchern (gegen Vakuum) für einfaches Einsetzen und Entnehmen In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich Material = Plastik Höhe = 700 mm Breite = 550 mm Farbe = weiß Eigengewicht = 6,66 kg
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Eigengewicht:
6\,66 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
700 mm
Material:
Plastik
HEIGHT GRO:
102.00 mm
WIDTH GRO:
228.00 mm
DEPTH GRO:
236.00 mm
WEIGHT GRO:
7.130000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/DHL
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, abfallbeutel, Müllsäcke, Abfallsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
pro Stück
€ 4,95*
ab € 63,05*
€ 83,65*
Lager 4445
25
pro Paket
€ 7,90*
ab € 63,07*
€ 83,68*
12 Tage
19
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 88,50*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,68*
€ 99,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,98*
€ 98,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,73*
€ 96,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,91*
€ 92,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,07*
€ 75,05
pro Paket
1 Paket enthält 24 Rollen (ab € 2,62792* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.