| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-452431-YY Herst.-Nr.: 2071 EAN/GTIN: 8004331001912 |
| |
|
| | |
| Rolly für Kunststofftonne, 75 und 100 Liter Aus hochwertigem Polypropylen (PP) Farbe: grau Gewicht: 2.6 kg Material = Polypropylen (PP) Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | HEIGHT GRO: | 200.00 mm | WIDTH GRO: | 520.00 mm | DEPTH GRO: | 520.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.600000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,05* | € 144,75* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,59* | € 145,48* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,52* | € 162,69* | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,47* | € 162,85* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,90* | € 165,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|