Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bäckerkiste, klappbar, 600x400x154 mm, braun 452447-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452447-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     2782
EAN/GTIN:
     4260670626719
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter
Bäckerkiste, klappbar, 600x400x154 mm, braun Vielfältig einsetzbar in Lager, Produktion und Transport Miteinander stapelbar Kompatibel mit üblichen Palettengrößen Sowohl auf Kunststoff- als auch Holzpaletten stapelbar Kann mit Auflage- oder Scharnierdeckel versehen werden Außenmaß Höhe = 154 mm Außenmaß Breite = 400 mm Innenmaß Höhe = 140 mm Innenmaß Breite = 364 mm Böden Ausführung = durchbrochen Material = Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
durchbrochen
Außenmaß Höhe:
154 mm
Außenmaß Breite:
400 mm
Innenmaß Breite:
364 mm
Innenmaß Höhe:
140 mm
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
154.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
1.410000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.