Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bäckerkiste, durchbrochen, 600x400x410 mm, grün 452543-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452543-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     22-GRU
EAN/GTIN:
     4055922003123
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter
Bäckerkiste, durchbrochen, 600x400x410 mm, grün Vielfältig einsetzbar in Lager, Produktion und Transport Miteinander stapelbar Kompatibel mit üblichen Palettengrößen Sowohl auf Kunststoff- als auch Holzpaletten stapelbar Kann mit Auflage- oder Scharnierdeckel versehen werden In vielen Abmessungen und Farben erhältlich Außenmaß Höhe = 410 mm Außenmaß Breite = 400 mm Innenmaß Höhe = 395 mm Innenmaß Breite = 365 mm Böden Ausführung = durchbrochen Material = Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
durchbrochen
Außenmaß Höhe:
410 mm
Außenmaß Breite:
400 mm
Innenmaß Breite:
365 mm
Innenmaß Höhe:
395 mm
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
410.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
2.680000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.