Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Großbehälter, 990x645 mm, schwarz 452598-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452598-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     52-SC
EAN/GTIN:
     4260670623169
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Auflagedeckel für Großbehälter, 990x645 mm, schwarz Aus hochwertigem Polyethylen (PE) Lebensmittelecht Zum Stapeln geeignet Gewicht: 1.8 kg Außenmaß Breite = 645 mm Material = PE Regenerat
Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
645 mm
Material:
PE Regenerat
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
990.00 mm
DEPTH GRO:
645.00 mm
WEIGHT GRO:
1.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
VTL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 43,30*
€ 57,16*
12 Tage
13
Frei Haus
ab € 43,98*
€ 57,93*
Frei Haus
ab € 79,98*
€ 97,32*
€ 4,95*
ab € 82,34*
€ 100,21*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,70*
€ 104,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.