Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkästen aus Polystyrol, HxBxT 45 x 105 x 85 mm, gra 459715-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459715-YY
Herst.-Nr.:
     01900 01 15
EAN/GTIN:
     4031022006066
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkästen aus Polystyrol, HxBxT 45 x 105 x 85 mm, grau Sichtlagerkästen aus Kunststoff ermöglichen Ihnen eine übersichtliche Lagerung Ihrer Waren und Kleinteile. Sie eignen sich für Lagerzwecke wie zum Transport von Produktionsgütern. Sichtlagerkästen aus Kunststoff – schlagfest und resistent gegen Chemikalien Mit umlaufendem Stapelrand für schnelles und einfaches Aufeinanderstapeln Sichtlagerkästen aus Polystyrol sind lebensmittelecht und voll recyclingfähig Durch glatte Oberfläche besonders leicht zu reinigen Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden 50 Stk/VE Außenmaß Höhe = 45 mm Außenmaß Breite = 105 mm Außenmaß Tiefe = 85 mm Volumen = 0,25 l Tragkraft = 1,1 kg Material = Polystyrol (PS) Temperaturbeständig = 0 - 60 °C Lebensmittelecht = ja Farbe = grau
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
45 mm
Außenmaß Breite:
105 mm
Außenmaß Tiefe:
85 mm
Farbe:
grau
Volumen:
0.25 l
Tragkraft:
1.1 kg
Lebensmittelecht:
ja
Material:
Polystyrol (PS)
Temperaturbeständig:
0 - 60 °C
HEIGHT GRO:
535.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
1.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,48*
€ 50,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,81*
€ 48,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,14*
€ 44,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,83*
€ 42,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,06*
€ 41,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,63*
€ 35,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.