Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkästen aus Polystyrol, HxBxT 200 x 300 x 500 mm, g 459755-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459755-YY
Herst.-Nr.:
     01100 01 15
EAN/GTIN:
     4031022002716
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkästen aus Polystyrol, HxBxT 200 x 300 x 500 mm, grau Sichtlagerkästen aus Kunststoff ermöglichen Ihnen eine übersichtliche Lagerung Ihrer Waren und Kleinteile. Sie eignen sich für Lagerzwecke wie zum Transport von Produktionsgütern. Sichtlagerkästen aus Kunststoff – schlagfest und resistent gegen Chemikalien Mit umlaufendem Stapelrand für schnelles und einfaches Aufeinanderstapeln Sichtlagerkästen aus Polystyrol sind lebensmittelecht und voll recyclingfähig Durch glatte Oberfläche besonders leicht zu reinigen Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden 8 Stk/VE Außenmaß Höhe = 200 mm Außenmaß Breite = 300 mm Außenmaß Tiefe = 500 mm Volumen = 22,5 l Tragkraft = 35 kg Material = Polystyrol (PS) Temperaturbeständig = 0 - 60 °C Lebensmittelecht = ja Farbe = grau
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
200 mm
Außenmaß Breite:
300 mm
Außenmaß Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Volumen:
22.5 l
Tragkraft:
35 kg
Lebensmittelecht:
ja
Material:
Polystyrol (PS)
Temperaturbeständig:
0 - 60 °C
HEIGHT GRO:
785.00 mm
WIDTH GRO:
515.00 mm
DEPTH GRO:
640.00 mm
WEIGHT GRO:
11.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,28*
€ 112,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,17*
€ 109,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,87*
€ 104,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,58*
€ 101,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,19*
€ 88,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.