Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundschutz und Nasenschutz Typ A, Mehrwegmaske, waschbar 459869-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459869-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.1201
EAN/GTIN:
     4044589446466
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Mundschutz und Nasenschutz Typ A, Mehrwegmaske, waschbar, mit Antibac-Hygieneschutz Mit der waschbaren Mehrwegmaske mit Antibac-Hygieneschutz als Mundschutz und Nasenschutz schützen Sie sich im Alltag vor Tröpfcheninfektionen und Bakterien. Für Tragekomfort sorgen optional flexible Haltebänder oder Ohrschlaufen (+ voluminöser Maskenkörper für leichtere Atmung) und der atmungsaktive Stoff aus 100 % Baumwolle. Antibac-Beschichtung schützt Träger vor Bakterien (Eigenschutz) Reduziert Risiko für Tröpfcheninfektion (Fremdschutz) Optional mit 4 Bändern oder 2 Ohrschlaufen (+ voluminöser Maskenkörper) Wiederverwendbar (bis zu 25 Industriewäschen bei max. 60 °C) Aus 100 % hochwertiger Baumwolle (nachwachsender Rohstoff) Atmungsaktiv 10 Stück/VE Kein zertifiziertes Medizinprodukt (keine persönliche Schutzausrüstung) Keine FFP-Schutzklasse nach Empfehlungen des Robert Koch Institutes 10 Stk/VE Wiederverwendbar = ja Latexfrei = ja Maskenkörper = Halbmaske
Weitere Informationen:
Wiederverwendbar:
ja
Latexfrei:
ja
Maskenkörper:
Halbmaske
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
.240000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079095
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,11*
€ 103,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,40*
€ 101,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,20*
€ 96,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,15*
€ 94,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,99*
€ 79,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.