Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fami PERFOM Flügeltürschrank, 2 Fachböden, perforierte Flüge 484724-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-484724-YY
Hersteller:
     Fami
Herst.-Nr.:
     PERFOM12023
EAN/GTIN:
     8057711396979
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Fami PERFOM Flügeltürschrank, 2 Fachböden, perforierte Flügeltüren, HxBxT 1.000 x 1.023 x 555 mm, lichtgrau Der vielseitige Fami PERFOM Flügeltürschrank mit Fachböden und perforierter Flügeltür ist die perfekte Lösung für Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse, sei es im Büro, im Lager, in der Werkstatt, im Labor oder zu Hause. Die perforierten Türen sorgen für eine gleichmäßige Durchlüftung bei sicherer Verwahrung. Vielseitiger Beistellschrank Robuste Bauart aus Stahl Verschließbare, perforierte Flügeltür 2 x höhenverstellbarer, geschlitzter Fachboden Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Tragkraft 800 kg 10 Jahre Hersteller-Garantie Qualität „Made in Europe“
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Breite:
1023 mm
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
555 mm
Türausstattung:
Lüftungsschlitze
Tür Typ:
Flügeltür
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1023.00 mm
DEPTH GRO:
555.00 mm
WEIGHT GRO:
48.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,35*
€ 609,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,47*
€ 591,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,02*
€ 584,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,63*
€ 564,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,45*
€ 505,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.