Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpinzette, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 115 mm, 702A.DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffpinzette, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 115 mm, 702A.DG
Kunststoffpinzette, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 115 mm, 702A.DG
Artikel-Nr.:
     4502-02L6864
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     702A.DG
EAN/GTIN:
     7640144714024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DG-Pinzette
Delrin-Pinzette
POM-Pinzette
Flachpinzette
Vollkunststoffpinzette - Delrin -Spitzen: gerade, flach, rund. Gesamtlänge: 115 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Kunststoffpinzette
Beständig gegen:
Öle, Kraftstoffe, Lösungsmittel, Schmiermittel
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
115 mm
Material:
Kunststoff
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0057 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 5,22*
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 5,24*
1 Tag
66
€ 14,99*
ab € 3,34*
€ 5,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.