Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Economy-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 110 mm, AC.SA.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Economy-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 110 mm, AC.SA.B
Economy-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 110 mm, AC.SA.B
Artikel-Nr.:
     4502-02L6980
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     AC.SA.B
EAN/GTIN:
     4099891365691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Universalpinzette
Kostengünstige Pinzette - säurefest / antimagnetisch SS - gezackte Griffe - Spitzen: gerade, fein Gesamtlänge: 110 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Economy-Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
110 mm
Material:
Edelstahl
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universal pinzette, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.