Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Gleitschiene, 510 x 220 mm, BS-PCSS-2-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Gleitschiene, 510 x 220 mm, BS-PCSS-2-4
ESD Gleitschiene, 510 x 220 mm, BS-PCSS-2-4
Artikel-Nr.:
     4502-02L6995
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     BS-PCSS-2-4
EAN/GTIN:
     4099891430511
Suchbegriffe:
Leiterplattenwerkzeug
Platinenwerkzeug
Steckkartenwerkzeug
Platinenbesteck
Gleitschiene für PCSA-2-4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleitschiene
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
510 x 220 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0149 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,02*
€ 32,71*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,78*
€ 32,72*
€ 8,95*
ab € 24,09*
€ 33,94*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 25,12*
€ 36,09*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 29,42*
€ 40,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.