Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenbesteck, 150 mm, MPT1RSV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platinenbesteck, 150 mm, MPT1RSV
Platinenbesteck, 150 mm, MPT1RSV
Artikel-Nr.:
     4502-02L7091
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPT1RSV
EAN/GTIN:
     4099891379384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
Anreißnadel
Reißnadel
anreißnadel
MPT PVDF-Kunststoffsonde - Abgerundeter Körper - Feine, kegelförmige Spitze und flache, starke Spitze in Meißelform. Gesamtlänge: 150 mm ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Platinenbesteck
Länge:
150 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Spatel, Platinenwerkzeug, Leiterplattenwerkzeug, Steckkartenwerkzeug, PCB Besteck, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,83*
2 Tage
26
€ 14,99*
ab € 4,39*
€ 6,86*
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 8,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.