Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenbesteck, 150 mm, MPT2SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platinenbesteck, 150 mm, MPT2SV
Platinenbesteck, 150 mm, MPT2SV
Artikel-Nr.:
     4502-02L7092
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPT2SV
EAN/GTIN:
     4099891379391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
Anreißnadel
Reißnadel
reißnadel 150 mm
MPT PVDF-Kunststoffsonde - Quadratischer Körper - Gebogene, feine Spitze und flache, starke Spitze in Meißelform. Gesamtlänge: 150 mm ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Platinenbesteck
Länge:
150 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anreißnadel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Spatel, Platinenwerkzeug, Leiterplattenwerkzeug, Steckkartenwerkzeug, PCB Besteck, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 4,39*
€ 6,95*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 8,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.