Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler, Weller WCB 2 für Temperaturmessadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturfühler, Weller WCB 2 für Temperaturmessadapter
Temperaturfühler, Weller WCB 2 für Temperaturmessadapter
Artikel-Nr.:
     4502-03L1367
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WCB 2
EAN/GTIN:
     4099891406769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler
Thermoelement, T0053119099, Weller Thermoelement Typ K, Ø 0,5 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Temperaturmessadapter
Zubehörart:
Temperaturfühler
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.193 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.