Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITERPLATTENHALTER WHP 3000 KOMPL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEITERPLATTENHALTER WHP 3000 KOMPL.
LEITERPLATTENHALTER WHP 3000 KOMPL.
Artikel-Nr.:
     4502-03L2376
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058757875N
EAN/GTIN:
     4099891430610
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Leiterplattenhalter, T0058757875N, Weller Leiterplattenhalter easy fix
Weitere Informationen:
Ausführung:
Platinenhalter
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
120 x 60
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.244 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 145,36*
€ 180,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 161,52*
€ 199,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.