Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Stufenbohrer, 6-26 mm, Ø 26 mm, 80 mm, T3014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Stufenbohrer, 6-26 mm, Ø 26 mm, 80 mm, T3014
HSS-Stufenbohrer, 6-26 mm, Ø 26 mm, 80 mm, T3014
Artikel-Nr.:
     4502-03L3595
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3014
EAN/GTIN:
     5013969978070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Kegelreibahle ohne Norm
- Zentriert, bohrt und entgratet Bleche in einem - HSS, präzisionsgeschliffen für genaues Bohren - Konstruktion mit zweifacher Spannut für schnelleres Bohren und längere Lebensdauer. - 3 glatte Flanken sorgen für festen Sitz im Bohrfutter - Kapazität: 6 - 26 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS-Stufenbohrer, 6-26 mm
Durchmesser:
26 mm
Länge:
80 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.116 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrstufenbohrer, Mehrstufensenker, mehrstufenbohrer, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Stufenbohrer, Werkzeugeinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,39*
€ 33,74*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,22*
€ 33,75*
€ 8,95*
ab € 24,34*
€ 33,79*
€ 6,90*
ab € 27,24*
€ 37,10*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 33,09*
€ 44,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.