Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, mit Bügelschutz, Stufe 11, Bügel (H) 20 mm, Stahl, (B) 50 mm, K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, mit Bügelschutz, Stufe 11, Bügel (H) 20 mm, Stahl, (B) 50 mm, K
Vorhängeschloss, mit Bügelschutz, Stufe 11, Bügel (H) 20 mm, Stahl, (B) 50 mm, K
Artikel-Nr.:
     4502-03L4759
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K15050D
EAN/GTIN:
     5013969901856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- aus solidem Block rostfreiem Stahls - rostfreier Bügel - hoher Sicherheitsschutz - rostfreie innere Komponenten mit Ablaufsystem - besserer Schutz gegen Aufbruchversuche mit Sägen durch geschlossenem Bügel - mit 5 Schließelementen für bessere Sicherheit - beidseitiger Schließmechanismus - Parazentrischer Schlüsseleingang - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Schlossbreite: 50 mm - Bügeldurchmesser: 9 mm - Lichte Bügelhöhe: 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss, mit Bügelschutz
Breite:
50 mm
Bügeldurchmesser:
9 mm
Bügelinnenhöhe:
20 mm
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
11
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.402 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss edelstahl, bügelschloss kasp, hangschloss, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,68*
€ 58,10*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 43,87*
€ 58,11*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 43,51*
€ 58,32*
€ 6,90*
ab € 43,32*
€ 65,48*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 77,73*
€ 100,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.