| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03P6374 Herst.-Nr.: LV480811 EAN/GTIN: 4099889311662 |
| | |
|
| | |
| Kammsammelschiene, LV480811, Schneider Electric Die 3-polige Einspeiseschiene FuPacT ISFT160 ist mit einem Anschlusszubehör ausgestattet, das die Versorgung von zwei Geräten gleichzeitig ermöglicht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2 Schalter | Geeignet für: | ISFT160 | Zubehörart: | Kammschiene | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.295 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,80* | € 33,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,82* | € 34,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,11* | € 35,22* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,75* | € 36,31* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 31,33* | € 41,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|