Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel, 15 mm, 15°, Chrom-Vanadium Stahl, 23137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenschlüssel, 15 mm, 15°, Chrom-Vanadium Stahl, 23137
Ratschenschlüssel, 15 mm, 15°, Chrom-Vanadium Stahl, 23137
Ratschenschlüssel, 15 mm, 15°, Chrom-Vanadium Stahl, 23137
Artikel-Nr.:
     4502-04L0059
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23137
EAN/GTIN:
     4006274231375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
MicroSpeeder Ratschenschlüssel, 23137, Proxxon MicroSpeeder mit Rückwärtsganghebel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ratschenschlüssel
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Maulstellung:
15°
Schlüsselweite:
15 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.154 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 15mm, knarrenringmaulschlüssel proxxon, ratschenmaulschlüssel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Mutternschlüssel, Einmaulschlüssel, Gabel-Mutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gabel-Schraubenschlüssel, Maulschlüssel, Knarre, Ratsche, Ringschlüssel, Ringschraubenschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,10*
€ 14,37*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 10,16*
€ 14,38*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 10,51*
€ 14,88*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,53*
€ 14,93*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 12,13*
€ 17,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
23124
ab € 57,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.