Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel, 21 mm, 15°, Chrom-Vanadium Stahl, 23143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenschlüssel, 21 mm, 15°, Chrom-Vanadium Stahl, 23143
Ratschenschlüssel, 21 mm, 15°, Chrom-Vanadium Stahl, 23143
Ratschenschlüssel, 21 mm, 15°, Chrom-Vanadium Stahl, 23143
Artikel-Nr.:
     4502-04L0064
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23143
EAN/GTIN:
     4006274231436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
MicroSpeeder Ratschenschlüssel, 23143, Proxxon MicroSpeeder mit Rückwärtsganghebel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ratschenschlüssel
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Maulstellung:
15°
Schlüsselweite:
21 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.366 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel proxxon, knarrenringmaulschlüssel sw21, ratschenmaulschlüssel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Mutternschlüssel, Einmaulschlüssel, Gabel-Mutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gabel-Schraubenschlüssel, Maulschlüssel, Knarre, Ratsche, Ringschlüssel, Ringschraubenschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 24,75*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 17,93*
€ 24,85*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,45*
€ 25,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,51*
€ 29,03*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 23,10*
€ 30,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.