| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-04L0066 Herst.-Nr.: 23146 EAN/GTIN: 4006274231467 |
| | |
|
| | |
| MicroSpeeder Ratschenschlüssel, 23146, Proxxon MicroSpeeder mit Rückwärtsganghebel. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ratschenschlüssel | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Maulstellung: | 15° | Schlüsselweite: | 24 mm | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.488 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenringschlüssel proxxon, ratschenmaulschlüssel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Mutternschlüssel, Einmaulschlüssel, Gabel-Mutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gabel-Schraubenschlüssel, Maulschlüssel, Knarre, Ratsche, Ringschlüssel, Ringschraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,25* | € 27,69* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 20,29* | € 27,83* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,24* | € 30,13* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,55* | € 33,02* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,73* | € 37,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|