Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Ringratschenschlüssel, 10/13/17/19 mm, 210 mm, Chrom-Vanadium Stahl, 2323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Ringratschenschlüssel, 10/13/17/19 mm, 210 mm, Chrom-Vanadium Stahl, 2323
Doppel-Ringratschenschlüssel, 10/13/17/19 mm, 210 mm, Chrom-Vanadium Stahl, 2323
Doppel-Ringratschenschlüssel, 10/13/17/19 mm, 210 mm, Chrom-Vanadium Stahl, 2323
Artikel-Nr.:
     4502-04L0075
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23236
EAN/GTIN:
     4006274232365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
4fach-MicroSpeeder, 23236, Proxxon Ratschenfunktion mit 72-zähnigem Innenzahnkranz aus hochlegiertem Spezialstahl, der das Ratschen auch dann ermöglicht, wenn der Schlüssel nur um 5° bewegt werden kann. Mit Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf. Schaft aus CrV-Stahl mit optimalem Oberflächenschutz: doppelte Vernickelung und einfache Mattverchromung. Mit dauerhafter Lasermarkierung und leicht ablesbaren Größen. Gesamtlänge 210 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppel-Ringratschenschlüssel
Länge:
210 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite:
10/13/17/19 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.234 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, proxxon doppelringschlüssel, doppelringschlüssel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Knarre, Ratsche, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Ringschlüssel, Ringschraubenschlüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 4,95*
ab € 16,54*
€ 23,28*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 16,66*
€ 23,38*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,96*
€ 25,13*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,05*
€ 29,06*
€ 5,90*
ab € 20,42*
€ 31,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.