| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-04L0086 Herst.-Nr.: 23282 EAN/GTIN: 4006274232822 |
| | |
|
| | |
| Knarrensatz, 23282, Proxxon 47-teiliger Kompaktsatz mit 3/8"-Stabratsche. Steckschlüsseleinsätze von 6-24 mm. Tiefe Steckschlüsseleinsätze 10-17 mm für vorstehende Bolzen. Zündkerzeneinsätze für 14, 16, 18 und 21 mm, T-Bar und zwei Verlängerungen. Schraubendreherbits mit Vierkantantrieb für Inbusschrauben 4-10 mm und TX-Schrauben (20-45). Fünf abgewinkelte Inbusschlüssel 1,25-1,5-2,0-2,5 und 3 mm. Die Ratsche - das Schlüsselteil. Hergestellt aus CrV-Stahl in einem Stück. Gehärtet und mit perfekter Verzahnung: mehrere der 72 Zähne greifen gleichzeitig ein, um ein extrem hohes Drehmoment zu übertragen. Schnelllösemechanismus: Lösen der Steckschlüsseleinsätze auf Knopfdruck. Weitere Informationen: | | Antrieb: | 3/8 Zoll | Anzahl der Zähne: | 72 | Ausführung: | Knarrensatz | ESD-Schutz: | Nein | Inhalt: | 47-teilig | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 4.202 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten proxxon, knarrenkasten, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Knarrensatz, Ratschensatz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Knarre, Ratsche, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 63,71* | € 83,37* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 66,38* | € 83,38* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 67,87* | € 83,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 78,59* | € 97,40* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 84,63* | € 105,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 84,63* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|