| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L748 Herst.-Nr.: PHS-SA EAN/GTIN: 8427327370159 |
| | |
|
| | |
| PHBS-Unterstützung, PHS-SA, JBC Diese Halterung ist durch ihre zahlreichen verstellbaren Elemente perfekt an jede Art von kleinen/mittleren Leiterplatten bis zu 130 x 130 mm anpassbar. Er ermöglicht ein schnelles, einfaches und präzises Wechseln der Leiterplatte, garantiert eine korrekte Positionierung und ist ideal für sich wiederholende Lötarbeiten. Das bedeutet Zeitersparnis und Optimierung der Arbeitsabläufe. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leiterplattenhalter | ESD-Schutz: | Ja | Größe: | 267 x 259 x 96 mm | Ursprungsland: | ES | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Leiterplattenbestückungsrahmen, Leiterplatten-Halterung, Leiterplatten-Lötrahmen, Lötrahmen, Platinen-Bestückungsrahmen, Platinenhalter, Platinen-Halterung, Platinen-Lötrahmen, Steckkartenbestückungsrahmen, Rahmen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 311,50* | € 367,92* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 346,49* | € 405,05* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 362,28* | € 428,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|