Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinennadel, 146 mm, EP330B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platinennadel, 146 mm, EP330B
Platinennadel, 146 mm, EP330B
Artikel-Nr.:
     4502-06L9952
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     EP330B
EAN/GTIN:
     4099891379728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinenwerkzeug
Leiterplattenwerkzeug
Steckkartenwerkzeug
Platinenbesteck
Platinenbestecke aus Edelstahl Typ Edsyn ECONO EP 330.../EA 180. Nadelförmig, für feinste Arbeiten, Haltegriffe mit geriffelter Oberfläche. Typ: EP 330 B, abgewinkelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Platinennadel
Länge:
146 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PCB Besteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.