Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinennadel, 146 mm, EP330C-EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platinennadel, 146 mm, EP330C-EG
Platinennadel, 146 mm, EP330C-EG
Artikel-Nr.:
     4502-06L9964
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     EP330C-EG
EAN/GTIN:
     4099891379780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
Präzisionspinzette SMD
SMD-Präzisionspinzette
edsyn platinenbesteck
Platinenbestecke aus Edelstahl in ESD-Ausführung Typ Edsyn ERGO EP 330...EG. Nadelförmig, für feinste Arbeiten, Haltegriffe mit ESD-gerechter Oberfläche. Typ: EP 330 C–EG, 2–fach gewinkelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Platinennadel
Länge:
146 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: präzisionspinzette smd, Platinenwerkzeug, Leiterplattenwerkzeug, Steckkartenwerkzeug, PCB Besteck
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,55*
€ 32,87*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,21*
€ 32,88*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 23,91*
€ 34,20*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 42,70*
€ 56,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.