Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellantrieb thermisch, 24 V, 0 bis 60 °C, weiß, 048211051015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellantrieb thermisch, 24 V, 0 bis 60 °C, weiß, 048211051015
Stellantrieb thermisch, 24 V, 0 bis 60 °C, weiß, 048211051015
Artikel-Nr.:
     4502-06N5050
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     048211051015
EAN/GTIN:
     4017254163838
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
stellantrieb 24v eberle
Der Leistungsstarke TS Ultra Plus ist ein Stellantrieb (stromlos geschlossen) robust und geräuschfrei. Die Handverstellung, oben an der Kappe, ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Notbetrieb. Die 360° Zustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über den Betriebszustand und die Hubposition. Für Überkopfmontage geeignet. Aufgrund seiner Breite ist er auch für Verteiler mit 40 mm Ventilmittenabstand einsetzbar. Passend ohne Adapter auf alle Ventile mit M30 x1,5 mm. Steckkabel für unkomplizierte Montage und einfachen Austausch. Schnelle Ansprechzeit, öffnet um 4 mm in 2 Minuten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stellantrieb thermisch
Farbe:
weiß
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
0 °C
Schutzart (IP):
IP55
Spannung:
24 V
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: stellantrieb 24v, eberle stellantrieb, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Lufttemperaturregler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Thermostat, Haustechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,23*
€ 23,06*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,84*
€ 23,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.