| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-07L3986 Herst.-Nr.: UNOLAMP FLOOR EAN/GTIN: 5022737014308 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stehleuchte, EN1430, Daylight Leicht zusammenzubauen, ermöglicht diese helle und ästhetisch ansprechende Stehleuchte eine genau Farbübereinstimmung und beleuchtet Ihren Arbeitsbereich wie am Tage. Ob Sie nun Zeichnen, Malen, Nähen oder Lesen, mit den 4 Helligkeitsstufen passen Sie die Helligkeit Ihrer Aufgabe entsprechend an. Features * Der bewegliche Arm lenkt das Licht genau auf den Bereich, wo Sie es brauchen * 28 helle & hochwertige LEDs sorgen für eine genaue Farbübereinstimmung * Tastdimmer mit 4 Helligkeitsstufen * Beleuchtungsstärke: 1.145 Lux bei 30 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Leuchtmittels: | LED | Explosionsgeschützt: | Nein | Lichtstrom: | 400 lm | Wiederaufladbar: | Nein | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |